FireSeal - Branntetting Kniperen Ø20mm FireSeal Kniperen SK 20 - 100772

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Innhold - 0,2 kg

  • Lengde - 0,33 m

  • Leveringsform - Boks

  • Bredde - 0,02 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7317761017257

Elnummer

1274501

Leverandørens varenummer

100772

Typebeskrivelse

Gjennomføring branndokumentert

Modell / utførelse:

Andre

Innhold:

0,2 kg

Lengde:

0,33 m

Leveringsform:

Boks

Bredde:

0,02 m

Brannklassifisert gjennomføring for kabler og rør, SINTEF AA-102, EI60/EI120, Ø20mm, lysåpning ca.14mm, lengde 330mm