FireSeal - Branntetting Kniperen Ø90mm FireSeal Kniperen SK90 - 100780
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 0,33 m
Leveringsform - Andre
Bredde - 0,9 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7317761017950
Elnummer
1274526
Leverandørens varenummer
100780
Typebeskrivelse
Gjennomføring branndokumentert
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
0,33 m
Leveringsform:
Andre
Bredde:
0,9 m
Brannklassifisert gjennomføring for kabler og rør, SINTEF AA-102, EI60/EI120, Ø90mm, lysåpning ca.86mm, lengde 330mm


