FireSeal - Branntetting Silikonlim Grå FireSeal FS 3000 Grå - 100722
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Brannsikker myk gjennomføring
Form - Rund
Platetykkelse/produktlengde - 0,23 mm
Innhold spann/sekk - 0,31 kg
Innhold boks/beholder - 310 ml
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7317761021261
Elnummer
1274509
Leverandørens varenummer
100722
Typebeskrivelse
Branndokumentert fugemasse
Modell / utførelse:
Brannsikker myk gjennomføring
Form:
Rund
Platetykkelse/produktlengde:
0,23 mm
Innhold spann/sekk:
0,31 kg
Innhold boks/beholder:
310 ml
Utvendig høyde:
0,23 mm
Utvendig bredde:
0,05 mm
Ytre diameter:
0,05 mm
Indre diameter:
0,05 mm
Tilbehør påkrevet:
nei


