FireSeal - Branntettingssystem FS-Flex C FireSeal FS-Flex C, sett - 100701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Brannhemmende skum
Innhold - 2,3 kg
Lengde - 0,6 m
Leveringsform - Andre
Bredde - 0,6 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7317761019374
Elnummer
1274511
Leverandørens varenummer
100701
Typebeskrivelse
Branntettingssystem, FS-Flex C, sett
Modell / utførelse:
Brannhemmende skum
Innhold:
2,3 kg
Lengde:
0,6 m
Leveringsform:
Andre
Bredde:
0,6 m
Flex Board System [Flex C] er et førsteklasses branntettingssystem som tåler de tøffeste driftsforhold. Systemet består av en sterk sandwich-konstruksjon og overflatebelegg av silikonskum. Silikon er motstandsdyktig mot de mest aggressive miljøer både innendørs og utendørs.
Flex Board System [FLEX C] er en branntetting med silikonskumbelagte steinullplater, Et komplett sett for fleksibel tetting av større gjennomføringer for kabler og metallrør. Støyreduksjon: 51 dB Innhold: 2 stk Flex Board plater (600×300×62 mm), belagt med silikonskum på en side 2×0,310 l Flex [3000] (svart) 0,2 kg ikke brennbar steinull for tetting 3 stk branntettingsetiketter Installasjonsanvisning
Flex Board System [FLEX C] er en branntetting med silikonskumbelagte steinullplater, Et komplett sett for fleksibel tetting av større gjennomføringer for kabler og metallrør. Støyreduksjon: 51 dB Innhold: 2 stk Flex Board plater (600×300×62 mm), belagt med silikonskum på en side 2×0,310 l Flex [3000] (svart) 0,2 kg ikke brennbar steinull for tetting 3 stk branntettingsetiketter Installasjonsanvisning


