FireSeal - Branntettingssystem FS-Flex D FireSeal FS-Flex D, Grå - 100712
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Brannhemmende fugemasse
Påfyllingsvolum - 310 ml
Lengde - 0,21 m
Leveringsform - Patron
Bredde - 0,05 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7317761016175
Elnummer
1274513
Leverandørens varenummer
100712
Typebeskrivelse
1274513
Modell / utførelse:
Brannhemmende fugemasse
Påfyllingsvolum:
310 ml
Lengde:
0,21 m
Leveringsform:
Patron
Bredde:
0,05 m
Brannklassifisert tettesystem. Komplett sett for fleksibel tetting, med silikonfugemasse. Systemets elastisitet og styrke, gir en fleksibel tetting som tåler kraftige vibrasjoner og rørelse, uten å sprekke, deformeres eller løsne. Tettingen tåler tøffe arbeidsmiljøer innen et stort temperaturområde, og har meget god aldringsbestandighet.
Komplett sett for fleksibel tetting og reparasjon av små og middels store åpninger for kabler, metallør og ventilasjonskanaler. Lydreduksjonstall: 55 dB. Settet inneholder: 2 stk. patroner Flex [FSS3000] , 1 utrullbar Blanket 100x2300x25 mm 3 stk. Branntetningsetiketter
Komplett sett for fleksibel tetting og reparasjon av små og middels store åpninger for kabler, metallør og ventilasjonskanaler. Lydreduksjonstall: 55 dB. Settet inneholder: 2 stk. patroner Flex [FSS3000] , 1 utrullbar Blanket 100x2300x25 mm 3 stk. Branntetningsetiketter