FireSeal - Branntettingssystem FS-Flex D FireSeal FS-Flex D, Svart - 100713
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Brannhemmende fugemasse
Påfyllingsvolum - 310 ml
Lengde - 0,21 m
Leveringsform - Patron
Bredde - 0,05 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7317761016274
Elnummer
1274514
Leverandørens varenummer
100713
Typebeskrivelse
Branntettingssystem, FS-Flex D, Svart sett
Modell / utførelse:
Brannhemmende fugemasse
Påfyllingsvolum:
310 ml
Lengde:
0,21 m
Leveringsform:
Patron
Bredde:
0,05 m


