FireSeal - Fire Box Ø250 - 100927
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innhold - 3100 kg
Egnet for bruk i et IP4X-system - 0 ml
Lengde - 254 m
Bredde - 250 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350101480564
Elnummer
1204678
Leverandørens varenummer
100927
Typebeskrivelse
1204678
Innhold:
3100 kg
Egnet for bruk i et IP4X-system:
0 ml
Lengde:
254 m
Bredde:
250 m
Brannklassifisert gjennomføring for kabler og rør, ETA, EI60/EI120, 102x102mm
ProduktbladPDF


