Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

FireSeal - Fire Box ram 102mm Quadplex - 100925

KopierKopier
FireSeal - Fire Box ram 102mm Quadplex

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innhold - 480 kg

  • Egnet for bruk i et IP4X-system - 0 ml

  • Lengde - 204 m

  • Bredde - 204 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7350101480526

Elnummer

1204674

Leverandørens varenummer

100925

Typebeskrivelse

1204674

Innhold:

480 kg

Egnet for bruk i et IP4X-system:

0 ml

Lengde:

204 m

Bredde:

204 m

Brannklassifisert gjennomføring for kabler og rør, ETA, EI60/EI120, 102x102mm