Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

FireSeal - Fire Box ram 102mm single - 100922

KopierKopier
FireSeal - Fire Box ram 102mm single

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innhold - 290 kg

  • Egnet for bruk i et IP4X-system - 0 ml

  • Lengde - 102 m

  • Bredde - 102 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7350101480496

Elnummer

1204671

Leverandørens varenummer

100922

Typebeskrivelse

1204671

Innhold:

290 kg

Egnet for bruk i et IP4X-system:

0 ml

Lengde:

102 m

Bredde:

102 m

Brannklassifisert gjennomføring for kabler og rør, ETA, EI60/EI120, 102x102mm