Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

FireSeal - Linear 310ml - 100898

KopierKopier
FireSeal - Linear 310ml

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Brannhemmende fugemasse

  • Innhold - 540 kg

  • Egnet for bruk i et IP4X-system - 310 ml

  • Lengde - 230 m

  • Bredde - 50 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7350101480120

Elnummer

1204688

Leverandørens varenummer

100898

Typebeskrivelse

1204688

Modell / utførelse:

Brannhemmende fugemasse

Innhold:

540 kg

Egnet for bruk i et IP4X-system:

310 ml

Lengde:

230 m

Bredde:

50 m

Brannklassifisert fugemasse