FireSeal - Marine Flex System er en fleksibel tetning av kabel og metallrør - 100907
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Brannsikker myk gjennomføring
Form - Rund
Innhold spann/sekk - 0,31 kg
Innhold boks/beholder - 310 ml
Utvendig høyde - 230 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350101480168
Elnummer
1214851
Leverandørens varenummer
100907
Typebeskrivelse
1214851
Modell / utførelse:
Brannsikker myk gjennomføring
Form:
Rund
Innhold spann/sekk:
0,31 kg
Innhold boks/beholder:
310 ml
Utvendig høyde:
230 mm
Ytre diameter:
50 mm
Innvendig høyde:
230 mm
Tilbehør påkrevet:
nei
Marine Flex System er en fleksibel tetning for kabel og metallrør som er utviklet for gjennomføringer i både dekk og skott. Marine Flex System stopper spredning av brann, røyk, gass og vann. Tetningsmaterialets elastisitet og styrke gir en fleksibel tetning som motstår bevegelser og vibrasjoner uten sprekker, deformasjon eller tap av vedheft.


