FireSeal - Marine Flex System er en fleksibel tetning av kabel og metallrør - 100903
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Innhold - 11 kg
Lengde - 450 m
Leveringsform - Boks
Bredde - 650 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350101480212
Elnummer
1214853
Leverandørens varenummer
100903
Typebeskrivelse
1214853
Modell / utførelse:
Andre
Innhold:
11 kg
Lengde:
450 m
Leveringsform:
Boks
Bredde:
650 m
Marine Flex System er en fleksibel tetning for kabel og metallrør som er utviklet for gjennomføringer i både dekk og skott