Fjeldseth - EF 44 KABELSKAP MOD. TELENOR - 1190168
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell strøm - 160 A
Beskyttelsesklasse skap (IP) - IP34
Montering - Nedgravingssokkel
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel - 10...95 mm²
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070956000396
Elnummer
1190168
Leverandørens varenummer
1190168
Typebeskrivelse
1190168
Nominell strøm:
160 A
Beskyttelsesklasse skap (IP):
IP34
Montering:
Nedgravingssokkel
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel:
10...95 mm²
Nominell spenning:
230 V
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7037
Bredde:
264 mm
Høyde:
1000 mm
Dybde:
198 mm
Nominellt ledertverrsnitt kabelforgrening:
10...95 mm²
Støtter automatisk bytte:
nei
Utstyrt med pluggforbindelse:
nei
Med jording:
Ja
Fot:
Ja
Inkludert gulvplate:
nei
Med monteringsplate:
Ja
Leveres med overspenningsavledere type ABB MVR 0,44-5KA 440V AC/600V DC og sikringsskillebryter for NH00 montert på rialet-plate.


