Fjeldseth - Fiberskap FE 264 m/ skjøteboks T2 - 1190082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell strøm - 0 A
Beskyttelsesklasse skap (IP) - IP34
Montering - Nedgravingssokkel
Nominell spenning - 0 V
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070956000594
Elnummer
1190082
Leverandørens varenummer
1190082
Typebeskrivelse
1190082
Nominell strøm:
0 A
Beskyttelsesklasse skap (IP):
IP34
Montering:
Nedgravingssokkel
Nominell spenning:
0 V
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7037
Bredde:
264 mm
Høyde:
1000 mm
Dybde:
198 mm
Med monteringsplate:
Ja
Følger også med 1 kassett med plass til 24 skjøter.
Boksen er montert på plate av vannfast trefinér.


