Fjeldseth - FIBERSKAP FEÅ 594 / TYKOFLEX T4, GRÅ - 1190092
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell strøm - 0 A
Beskyttelsesklasse skap (IP) - IP34
Montering - Nedgravingssokkel
Nominell spenning - 0 V
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070956000648
Elnummer
1190092
Leverandørens varenummer
1190092
Typebeskrivelse
1190092
Nominell strøm:
0 A
Beskyttelsesklasse skap (IP):
IP34
Montering:
Nedgravingssokkel
Nominell spenning:
0 V
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7037
Bredde:
595 mm
Høyde:
1000 mm
Dybde:
198 mm
Med monteringsplate:
Ja
Følger også med 2 stk skjøtekassetter med plass til 36 skjøter per kassett.
Boksen er montert på plate av vannfast trefinér.


