Fjeldseth - Inntaksskap EF 185 m/ bryter - 1190154
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell strøm - 160 A
Beskyttelsesklasse skap (IP) - IP34
Montering - Nedgravingssokkel
Antall poler - 3
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel - 10...95 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070956000358
Elnummer
1190154
Leverandørens varenummer
1190154
Typebeskrivelse
1190154
Nominell strøm:
160 A
Beskyttelsesklasse skap (IP):
IP34
Montering:
Nedgravingssokkel
Antall poler:
3
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel:
10...95 mm²
Nominell spenning:
240 V
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7032
Bredde:
185 mm
Høyde:
670 mm
Dybde:
135 mm
Nominellt ledertverrsnitt kabelforgrening:
10...95 mm²
Støtter automatisk bytte:
nei
Utstyrt med pluggforbindelse:
nei
Med jording:
Ja
Med monteringsplate:
Ja
Leveres med 160A, NH00 sikringsskillebryter med klemmer for 10-95mm2 kabel.