Fjeldseth - Inntaksskap EF 185 m/ koblingsklemmer - 1190156
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Beskyttelsesklasse skap (IP) - IP34
Montering - Nedgravingssokkel
Antall poler - 3
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel - 16...95 mm²
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070956000365
Elnummer
1190156
Leverandørens varenummer
1190156
Typebeskrivelse
1190156
Beskyttelsesklasse skap (IP):
IP34
Montering:
Nedgravingssokkel
Antall poler:
3
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel:
16...95 mm²
Nominell spenning:
230 V
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7032
Bredde:
185 mm
Høyde:
670 mm
Dybde:
135 mm
Nominellt ledertverrsnitt kabelforgrening:
16...95 mm²
Støtter automatisk bytte:
nei
Utstyrt med pluggforbindelse:
nei
Med jording:
Ja
Inkludert gulvplate:
nei
Med monteringsplate:
Ja
Leveres med 3 koblingsklemmer 16-95mm2 Al/Cu på montasjeplate.


