Fjeldseth - Inntaksskap EF 185 m/ montasjeplate - 1190150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 185 mm
Høyde - 670 mm
Dybde - 135 mm
Materiale - Stål
Farge - Beige
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070956000334
Elnummer
1190150
Leverandørens varenummer
1190150
Typebeskrivelse
1190150
Bredde:
185 mm
Høyde:
670 mm
Dybde:
135 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Beige
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP34
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Galvanisert
RAL-nummer:
7032
Frittsående:
Ja
Veggmontering:
Ja
Hjørnemodell:
nei
Med monteringsplate:
Ja
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Med ventilasjonsluke:
Ja
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Leveres med montasjeplate.


