Fjeldseth - Kabelvernrør m/flens 16x1000mm - 2801164
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Modell / utførelse - Rett
Bredde - 39 mm
Lengde - 1000 mm
Høyde - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070956000228
Elnummer
2801164
Leverandørens varenummer
2801164
Typebeskrivelse
2801164
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Rett
Bredde:
39 mm
Lengde:
1000 mm
Høyde:
16 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For kabeldiameter fra/til:
0...15 mm
Med festehull:
Ja
Utendørsbruk:
Ja
4 stk festehull Ø 4,5mm på hver side.
Anbefalt til kabler opptil 15 mm diameter.


