Fjeldseth - Kabelvernrør m/flens 55x1000mm - 2801169
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Modell / utførelse - Rett
Bredde - 95 mm
Lengde - 1000 mm
Høyde - 55 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070956000273
Elnummer
2801169
Leverandørens varenummer
2801169
Typebeskrivelse
2801169
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Rett
Bredde:
95 mm
Lengde:
1000 mm
Høyde:
55 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For kabeldiameter:
0...50 mm
Maks. armlengde:
nei
Med festehull:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja
4 stk festehull Ø 4,5mm på hver side.
Anbefalt til kabler opptil 50mm diameter


