Fjeldseth - MOM.NØKKEL M/OVERGANG, 8-60 NM - 1190079
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 3/8"
Tiltrekkingsmoment - 10...50 Nm
Total lengde - 335 mm
Elektronisk - nei
Med skala - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070956000631
Elnummer
1190079
Leverandørens varenummer
1190079
Typebeskrivelse
1190079
Tilkoblingsstørrelse:
3/8"
Tiltrekkingsmoment:
10...50 Nm
Total lengde:
335 mm
Elektronisk:
nei
Med skala:
Ja
Hodebredde:
35 mm
Hodehøyde:
37 mm
Med signaltone:
nei
Egnet for forlenger:
Ja
Vekt:
710 g
Momentnøkkel med overgang 3/8" - 1/2"