Fjeldseth - Montasjeplate for kabelstige - 1300331
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vannrett/loddrett
Platehøyde - 250 mm
Platebredde - 400 mm
Type feste - Skrufeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070956000754
Elnummer
1300331
Leverandørens varenummer
1300331
Typebeskrivelse
1300331
Modell / utførelse:
Vannrett/loddrett
Platehøyde:
250 mm
Platebredde:
400 mm
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Montasjeplate i galvanisert stål for bruk på 400mm kabelstiger. 4 stk Ø10mm og Ø5,5mm hull.
ProduktbladPDF


