Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Fjeldseth - Montasjeplate Kabelstige 300mm - 1303621

KopierKopier
Fjeldseth - Montasjeplate Kabelstige 300mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Vannrett/loddrett

  • Platehøyde - 250 mm

  • Platebredde - 300 mm

  • Type feste - Skrufeste

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070956000747

Elnummer

1303621

Leverandørens varenummer

1303621

Typebeskrivelse

1303621

Modell / utførelse:

Vannrett/loddrett

Platehøyde:

250 mm

Platebredde:

300 mm

Type feste:

Skrufeste

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Montasjeplate i galvanisert stål for bruk på 300mm kabelstiger. 4 stk Ø10mm og Ø5,5mm hull.