Fjeldseth - RØRHOLDER EF 3 FOR 3 RØR - 1190190
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 0 A
Beskyttelsesklasse skap (IP) - Andre
Antall poler - 0
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel - 0...0 mm²
Nominell spenning - 0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070956000471
Elnummer
1190190
Leverandørens varenummer
1190190
Typebeskrivelse
Stolpefeste RH-3
Merkestrøm:
0 A
Beskyttelsesklasse skap (IP):
Andre
Antall poler:
0
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel:
0...0 mm²
Nominell spenning:
0 V
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Farge:
Andre
Nominellt ledertverrsnitt kabelforgrening:
0...0 mm²
Utstyrt med samleskinne:
nei
Beskyttelsesgrad (IP), samleskinne:
Andre
Med jording:
nei
Fot:
nei
Inkludert gulvplate:
nei
Med monteringsplate:
nei