Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Fjellskålnes smed og mek - AVSTANDSJERN NR.3 150MM - 2876276

KopierKopier
Fjellskålnes smed og mek - AVSTANDSJERN NR.3 150MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070275002064

Elnummer

2876276

Leverandørens varenummer

2876276

Typebeskrivelse

2876276

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

På stolper i fellesføringsanlegg hvor det skal nedføres kabel/rør.
28 762 72 nr. 1, 330 mm
28 762 74 nr. 2, 230 mm
28 762 76 nr. 3, 150 mm
28 762 78 nr. 4, fot (stolpefeste)