FLEXIMARK - Advarsel dob.mating. 52x74 sort - 83881007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Gul
Monteringsmetode - Vegg
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4064728272879
Elnummer
1857085
Leverandørens varenummer
83881007
Typebeskrivelse
1857085
Materiale:
Andre
Med advarsel/informasjonssymbol:
Ja
Med advarsel/informasjonstekst:
Ja
Farge:
Gul
Monteringsmetode:
Vegg
Form:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Folie
Materialkvalitet:
Vinyl
Symbol:
Andre
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Språk på avtrykk:
Norsk
Bredde:
52 mm
Høyde:
74 mm
Tykkelse:
1 mm
Type feste:
Selvklebende
Med montasjemateriell:
Ja
Sammenleggbar:
nei
Et FLEXIMARK-produkt
Oppdag FLEXIMARK-serien


