FLEXIMARK - CAB 12x58mm merkehylse med strips 2,6x135mm - 83259081

KopierKopier
FLEXIMARK - CAB 12x58mm merkehylse med strips 2,6x135mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - nei

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Andre

  • Lengde - 58 mm

  • Diameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330965030471

Elnummer

1857010

Leverandørens varenummer

83259081

Typebeskrivelse

Merkehylser

Selvklebende:

nei

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Andre

Lengde:

58 mm

Diameter:

0 mm

Gjennomsiktig:

Ja

Fluorescerende:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

Ja

Bredde:

12 mm

Høyde:

2 mm

MERKEHOLDER M/STRIPS