FLEXIMARK - CAB 9,5x38mm merkehylse med strips 2,6x135mm - 83259085
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Andre
Lengde - 38 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330965023787
Elnummer
1857005
Leverandørens varenummer
83259085
Typebeskrivelse
Merkehylser
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Andre
Lengde:
38 mm
Diameter:
0 mm
Gjennomsiktig:
Ja
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
9,5 mm
Høyde:
2 mm
MERKEHOLDER M/STRIPS


