FLEXIMARK - CAB 9,5x66mm merkehylse med strips 2,6x135mm - 83259083
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Andre
Lengde - 66 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044776220428
Elnummer
1857007
Leverandørens varenummer
83259083
Typebeskrivelse
1857007
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Andre
Lengde:
66 mm
Diameter:
0 mm
Gjennomsiktig:
Ja
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
12 mm
Høyde:
2 mm
Et FLEXIMARK-produkt
Oppdag FLEXIMARK-serien


