FLEXIMARK - ENDESTOPPER FLG-5242 - 83252020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 3 mm
Bredde - 4 mm
Type - Tynnvegget
Tanning - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330965027006
Elnummer
1857017
Leverandørens varenummer
83252020
Typebeskrivelse
1857017
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
3 mm
Bredde:
4 mm
Type:
Tynnvegget
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Andre
Monteringsmetode:
Skyve på
FLEXIMARK® FLG5242 gul endestopper for PTE 9.5mm merkehylser. Merkingen kan med bruk av disse, monteres med strips, nagler og skruer. Pakke a 100 stk.