FLEXIMARK - Fleximark® merkesett i syrefast, rustfritt stål (AISI 316L) i koffert - 83254222
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Med påskrift
Farge - Sølv
Lengde - 400 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fleximark syrefast
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044777073849
Elnummer
1857020
Leverandørens varenummer
83254222
Typebeskrivelse
1857020
Selvklebende:
nei
Tekst:
Med påskrift
Farge:
Sølv
Lengde:
400 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
300 mm
Høyde:
45 mm
FLEXIMARK® industrielt system for merking av kabler, rør, komponenter og enheter i krevende og aggressive miljø. Merker, holdere og strips er i syrefast rustfritt stål (AISI 316L). Leveres som sett i en praktisk koffert (400x300x45mm). Alt du trenger for industriell merking. Ved supplering er alle deler i settet tilgjengelige for bestilling separat. Settet inneholder:
• Syrefaste tegn AZ-0-9 , 40 stk. av hver
• Syrefaste tegn + -. = /: x, Ü EA blank, 40 stk. av hver
• Syrefaste holdere NM24 x 5 stk.
• Syrefaste holdere NM9 x 5 stk.
• Syrefaste holdere NM7 x 5 stk.
• Syrefaste holdere NM5 x 5 stk.
• Syrefaste holdere NM4 x 5 stk.
• Syrefaste holdere M24 x 5 stk.
• Syrefaste holdere M9 x 5 stk.
• Syrefaste holdere M7 x 5 stk.
• Syrefaste holdere M5 x 5 stk.
• Syrefaste holdere M4 x 5 stk.
• Stålstrips LS 4,6x200 mm x 10 stk.
• Syrefaste tegn AZ-0-9 , 40 stk. av hver
• Syrefaste tegn + -. = /: x, Ü EA blank, 40 stk. av hver
• Syrefaste holdere NM24 x 5 stk.
• Syrefaste holdere NM9 x 5 stk.
• Syrefaste holdere NM7 x 5 stk.
• Syrefaste holdere NM5 x 5 stk.
• Syrefaste holdere NM4 x 5 stk.
• Syrefaste holdere M24 x 5 stk.
• Syrefaste holdere M9 x 5 stk.
• Syrefaste holdere M7 x 5 stk.
• Syrefaste holdere M5 x 5 stk.
• Syrefaste holdere M4 x 5 stk.
• Stålstrips LS 4,6x200 mm x 10 stk.


