FLEXIMARK - FLEXIMARK LA 20x8 SR 2800 - 83256214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Sølv
Gjennomsiktig - nei
Bredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330965818161
Elnummer
1857757
Leverandørens varenummer
83256214
Typebeskrivelse
1857757
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Sølv
Gjennomsiktig:
nei
Bredde:
20 mm
Høyde:
8 mm
Halogenfrie selvklebende komponentetiketter i polyestermatriale med runde hjørner, farge:sølv, på A 4 ark,utskrift beregnet på laserprinter. Etikettstørelse : 20,0 x 8,0 mm. 280 etiketter pr ark.1 pk består av 10 ark


