FLEXIMARK - FLEXIMARK LA 25.6x10 YE 1960 - 83256219
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Gjennomsiktig - nei
Bredde - 25,6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Komponentetikett LA
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7330965818215
Elnummer
1857762
Leverandørens varenummer
83256219
Typebeskrivelse
1857762
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Bredde:
25,6 mm
Høyde:
10 mm
Halogenfrie selvklebende komponentetiketter i polyestermatriale med runde hjørner, farge:gul, på A 4 ark,utskrift beregnet på laserprinter. Etikettstørelse : 25,6 x 10,0 mm. 196 etiketter pr ark.1 pk består av 10 ark