FLEXIMARK - FLEXIMARK LA 25x12 YE 1610 - 83256216
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Gjennomsiktig - nei
Bredde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330965818185
Elnummer
1857759
Leverandørens varenummer
83256216
Typebeskrivelse
1857759
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Bredde:
25 mm
Høyde:
12 mm
Halogenfrie selvklebende komponentetiketter i polyestermatriale med runde hjørner, farge:gul, på A 4 ark,utskrift beregnet på laserprinter. Etikettstørelse : 25,0 x 12,0 mm. 161 etiketter pr ark.1 pk består av 10 ark


