FLEXIMARK - Fleximark® merkesett i syrefast, rustfritt stål (AISI 316L) i koffert m/tang for strips - 83254224

KopierKopier
FLEXIMARK - Fleximark® merkesett i syrefast, rustfritt stål (AISI 316L) i koffert m/tang for strips

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - nei

  • Tekst - Med påskrift

  • Farge - Sølv

  • Lengde - 400 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044777073856

Elnummer

1857030

Leverandørens varenummer

83254224

Typebeskrivelse

1857030

Selvklebende:

nei

Tekst:

Med påskrift

Farge:

Sølv

Lengde:

400 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

Ja

Bredde:

300 mm

Høyde:

45 mm

FLEXIMARK® industrielt system for merking av kabler, rør, komponenter og enheter i krevende og aggressive miljø. Merker, holdere og strips er i syrefast rustfritt stål (AISI 316L). Leveres som sett i en praktisk koffert (400x300x45mm). Alt du trenger for industriell merking, i tillegg til HT-338 strammetang for strips. Ved supplering er alle deler i settet tilgjengelige for bestilling separat. Settet inneholder:
• Syrefaste tegn AZ-0-9 , 40 stk. av hver
• Syrefaste tegn + -. = /: x, Ü EA blank, 40 stk. av hver
• Syrefaste holdere NM24 x 5 stk.
• Syrefaste holdere NM9 x 5 stk.
• Syrefaste holdere NM7 x 5 stk.
• Syrefaste holdere NM5 x 5 stk.
• Syrefaste holdere NM4 x 5 stk.
• Syrefaste holdere M24 x 5 stk.
• Syrefaste holdere M9 x 5 stk.
• Syrefaste holdere M7 x 5 stk.
• Syrefaste holdere M5 x 5 stk.
• Syrefaste holdere M4 x 5 stk.
• Stålstrips LS 4,6x200 mm x 10 stk.
• Strammetang HT-338 1 (1857519)