FLEXIMARK - Krympestrømpe 3.2/1.6-25 GUL. Rull a 2000 merker - 83260101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 3,2 mm
Indre diameter etter krymping - 1,6 mm
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fleximark krympestrømpe
EAN/GTIN
4044776477068
Elnummer
1857841
Leverandørens varenummer
83260101
Typebeskrivelse
1857841
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
3,2 mm
Indre diameter etter krymping:
1,6 mm
Farge:
Gul
Krympeforhold:
2:1
Nominell diameter i tommer:
1 1/4"
Nominellt tverrsnitt:
0,5...1,5 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,65 mm
Lengde:
0,025 m
Driftstemperaturområde:
-30...105 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
nei


