FLEXIMARK - Krympestrømpe 4.8/2.4-25 Hvit. Rull a 2000 merker - 83260074
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 4,8 mm
Indre diameter etter krymping - 2,4 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044776466376
Elnummer
1857834
Leverandørens varenummer
83260074
Typebeskrivelse
1857834
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
4,8 mm
Indre diameter etter krymping:
2,4 mm
Farge:
Hvit
Krympeforhold:
2:1
Nominell diameter i tommer:
2"
Nominellt tverrsnitt:
0,75...4 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,65 mm
Lengde:
0,025 m
Driftstemperaturområde:
-30...105 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
nei


