FLEXIMARK - Krympestrømpe 6.4/3.2-25 GUL. Rull a 2000 merker - 83260103

KopierKopier
FLEXIMARK - Krympestrømpe 6.4/3.2-25 GUL. Rull a 2000 merker

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 6,4 mm

  • Indre diameter etter krymping - 3,2 mm

  • Farge - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044776477020

Elnummer

1857843

Leverandørens varenummer

83260103

Typebeskrivelse

1857843

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

6,4 mm

Indre diameter etter krymping:

3,2 mm

Farge:

Gul

Krympeforhold:

2:1

Nominell diameter i tommer:

Andre

Nominellt tverrsnitt:

1,5...6 mm²

Veggtykkelse etter krymping:

0,65 mm

Lengde:

0,025 m

Driftstemperaturområde:

-30...105 °C

Gjennomsiktig:

nei

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

UL-godkjenning:

nei

FLEXIMARK® halogenfri Gul krympestrømpe på rull. For kabeldiameter 3,2-6,4mm, bredde 25mm - 2 merker i bredden. 2000 merker på rullen. For merking før tilkobling, kan brukes som de er eller krympes med varmepistol. I halogenfritt Polyolefin materiale, krympeforhold 2:1. Tåler temperaturer fra -30 - +105, krympes ved minimum +90. Brukes med FLEXIMARK® termoprintere EOS eller CAB. Anbefalt fargebånd 83260206 FTI-X sort 60mmx300m