FLEXIMARK - LCK 32 selvlaminerende kabelmerker gul. 25x33,5mm. Pakke a 640 merker - 83256142

KopierKopier
FLEXIMARK - LCK 32 selvlaminerende kabelmerker gul. 25x33,5mm. Pakke a 640 merker

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Gul

  • Lengde - 25 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330965145519

Elnummer

1857637

Leverandørens varenummer

83256142

Typebeskrivelse

1857637

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Gul

Lengde:

25 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

Ja

Bredde:

33,5 mm

Høyde:

0,1 mm

FLEXIMARK® LCK 32 kabelmerking som tvinnes rundt kabel med en klar del som laminerer tekstfeltet for ekstra god holdbarhet. Merket har lim som fester meget godt til ytterisolasjon på f.eks. kabel. Materialet er halogenfritt og UV-bestandig. 25x33,5mm, skriveflate 25x12,7mm. Passer for kabel max 7mm. Skrives ut på laserskriver med programvare Fleximark 11.0. Farge gul. 64 merker pr ark, pakke a 10 ark.