FLEXIMARK - LCK 32 selvlaminerende kabelmerker hvit. 25x33,5mm. Pakke a 640 merker - 83256143
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 25 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330965145502
Elnummer
1857636
Leverandørens varenummer
83256143
Typebeskrivelse
1857636
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
25 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
33,5 mm
Høyde:
0,1 mm
FLEXIMARK® LCK 32 kabelmerking som tvinnes rundt kabel med en klar del som laminerer tekstfeltet for ekstra god holdbarhet. Merket har lim som fester meget godt til ytterisolasjon på f.eks. kabel. Materialet er halogenfritt og UV-bestandig. 25x33,5mm, skriveflate 25x12,7mm. Passer for kabel max 7mm. Skrives ut på laserskriver med programvare Fleximark 11.0. Farge hvit. 64 merker pr ark, pakke a 10 ark.


