FLEXIMARK - LCK 35 selvlaminerende kabelmerker gul. 25x55mm. Pakke a 400 merker - 83256144
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 25 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330965145717
Elnummer
1857639
Leverandørens varenummer
83256144
Typebeskrivelse
1857639
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
25 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
55 mm
Høyde:
0,1 mm
FLEXIMARK® LCK 35 kabelmerking som tvinnes rundt kabel med en klar del som laminerer tekstfeltet for ekstra god holdbarhet. Merket har lim som fester meget godt til ytterisolasjon på f.eks. kabel. Materialet er halogenfritt og UV-bestandig. 25x55mm, skriveflate 25x19mm. Passer for kabel max 12mm. Skrives ut på laserskriver med programvare Fleximark 11.0. Farge gul. 40 merker pr ark, pakke a 10 ark.


