FLEXIMARK - LCK 40 selvlaminerende kabelmerker gul. 25x94mm. Pakke a 240 merker - 83256146
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 25 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773210477
Elnummer
1857641
Leverandørens varenummer
83256146
Typebeskrivelse
1857641
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
25 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
94 mm
Høyde:
0,1 mm
FLEXIMARK® LCK 40 kabelmerking som tvinnes rundt kabel med en klar del som laminerer tekstfeltet for ekstra god holdbarhet. Merket har lim som fester meget godt til ytterisolasjon på f.eks. kabel. Materialet er halogenfritt og UV-bestandig. 25x94mm, skriveflate 25x25,4mm. Passer for kabel max 21mm. Skrives ut på laserskriver med programvare Fleximark 11.0. Farge gul. 24 merker pr ark, pakke a 10 ark.
ProduktbladPDF


