FLEXIMARK - LCK 40 selvlaminerende kabelmerker hvit. 25x94mm. Pakke a 240 merker - 83256147
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 25 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330965145908
Elnummer
1857640
Leverandørens varenummer
83256147
Typebeskrivelse
1857640
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
25 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
94 mm
Høyde:
0,1 mm
FLEXIMARK® LCK 40 kabelmerking som tvinnes rundt kabel med en klar del som laminerer tekstfeltet for ekstra god holdbarhet. Merket har lim som fester meget godt til ytterisolasjon på f.eks. kabel. Materialet er halogenfritt og UV-bestandig. 25x94mm, skriveflate 25x25,4mm. Passer for kabel max 21mm. Skrives ut på laserskriver med programvare Fleximark 11.0. Farge hvit. 24 merker pr ark, pakke a 10 ark.


