FLEXIMARK - LCK 45 selvlaminerende kabelmerker gul. 25x142,5mm. Pakke a 160 merker - 83256148
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 25 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773210439
Elnummer
1857643
Leverandørens varenummer
83256148
Typebeskrivelse
1857643
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
25 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
142,5 mm
Høyde:
0,1 mm
FLEXIMARK® LCK 45 kabelmerking som tvinnes rundt kabel med en klar del som laminerer tekstfeltet for ekstra god holdbarhet. Merket har lim som fester meget godt til ytterisolasjon på f.eks. kabel. Materialet er halogenfritt og UV-bestandig. 25x142,5mm, skriveflate 25x25,4mm. Passer for kabel max 36mm. Skrives ut på laserskriver med programvare Fleximark 11.0. Farge gul. 16 merker pr ark, pakke a 10 ark.
ProduktbladPDF


