FLEXIMARK - LCK 45 selvlaminerende kabelmerker hvit. 25x142,5mm. Pakke a 160 merker - 83256149

KopierKopier
FLEXIMARK - LCK 45 selvlaminerende kabelmerker hvit. 25x142,5mm. Pakke a 160 merker

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 25 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044774049014

Elnummer

1857642

Leverandørens varenummer

83256149

Typebeskrivelse

1857642

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Hvit

Lengde:

25 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

Ja

Bredde:

142,5 mm

Høyde:

0,1 mm

FLEXIMARK® LCK 45 kabelmerking som tvinnes rundt kabel med en klar del som laminerer tekstfeltet for ekstra god holdbarhet. Merket har lim som fester meget godt til ytterisolasjon på f.eks. kabel. Materialet er halogenfritt og UV-bestandig. 25x142,5mm, skriveflate 25x25,4mm. Passer for kabel max 36mm. Skrives ut på laserskriver med programvare Fleximark 11.0. Farge hvit. 16 merker pr ark, pakke a 10 ark.