FLEXIMARK - LCK 48 selvlaminerende kabelmerker gul. 34x93mm. Pakke a 180 merker - 83256161

KopierKopier
FLEXIMARK - LCK 48 selvlaminerende kabelmerker gul. 34x93mm. Pakke a 180 merker

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Gul

  • Lengde - 34 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773210392

Elnummer

1857728

Leverandørens varenummer

83256161

Typebeskrivelse

1857728

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Gul

Lengde:

34 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

Ja

Bredde:

93 mm

Høyde:

0,1 mm

FLEXIMARK® LCK 48 kabelmerking som tvinnes rundt kabel med en klar del som laminerer tekstfeltet for ekstra god holdbarhet. Merket har lim som fester meget godt til ytterisolasjon på f.eks. kabel. Materialet er halogenfritt og UV-bestandig. 34x93mm, skriveflate 34x25,4mm. Passer for kabel max 21mm. Skrives ut på laserskriver med programvare Fleximark 11.0. Farge gul. 18 merker pr ark, pakke a 10 ark.