FLEXIMARK - LCK 48 selvlaminerende kabelmerker hvit. 34x93mm. Pakke a 180 merker - 83256160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 34 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773210415
Elnummer
1857727
Leverandørens varenummer
83256160
Typebeskrivelse
1857727
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
34 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
93 mm
Høyde:
0,1 mm
FLEXIMARK® LCK 48 kabelmerking som tvinnes rundt kabel med en klar del som laminerer tekstfeltet for ekstra god holdbarhet. Merket har lim som fester meget godt til ytterisolasjon på f.eks. kabel. Materialet er halogenfritt og UV-bestandig. 34x93mm, skriveflate 34x25,4mm. Passer for kabel max 21mm. Skrives ut på laserskriver med programvare Fleximark 11.0. Farge hvit. 18 merker pr ark, pakke a 10 ark.
ProduktbladPDF


