FLEXIMARK - LCK 60 selvlaminerende kabelmerker gul. 50x56mm. Pakke a 200 merker - 83256150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 50 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773210354
Elnummer
1857647
Leverandørens varenummer
83256150
Typebeskrivelse
1857647
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
50 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
56 mm
Høyde:
0,1 mm
FLEXIMARK® LCK 60 kabelmerking som tvinnes rundt kabel med en klar del som laminerer tekstfeltet for ekstra god holdbarhet. Merket har lim som fester meget godt til ytterisolasjon på f.eks. kabel. Materialet er halogenfritt og UV-bestandig. 50x56mm, skriveflate 50x19mm. Passer for kabel max 12mm. Skrives ut på laserskriver med programvare Fleximark 11.0. Farge gul. 20 merker pr ark, pakke a 10 ark.
ProduktbladPDF


