FLEXIMARK - LF1 YE 0,75-1,5 MM², merking for enledere. Farge gul. Pakke a 600 merker. - 83254430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 23 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fleximark LF
EAN/GTIN
7330965816013
Elnummer
1857000
Leverandørens varenummer
83254430
Typebeskrivelse
Merkeark
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
23 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
5,2 mm
Høyde:
0,4 mm
Flexipart enledermerking for laserprinter


