FLEXIMARK - LF1B YE 1,5-2,5 MM², merking for enledere. Farge gul. Pakke a 4500 merker. - 83254460

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - nei

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Gul

  • Lengde - 25 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330965160604

Elnummer

1857541

Leverandørens varenummer

83254460

Typebeskrivelse

1857541

Selvklebende:

nei

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Gul

Lengde:

25 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

Ja

Bredde:

5,7 mm

Høyde:

0,4 mm

FLEXIMARK® LF1B YE 1,5-2,5 MM² merking for enledere 0,75 - 1,5 mm² i for eksempel tavler,skap og bokser. Merkene er enkle å påføre, sitter godt og gir svært leselig merking, selv på små ledninger. For merking før tilkobling. Halogenfri polyester, farge gul. Tåler temperaturer fra -40 til +125. Skrives ut på laserskriver med programvare Fleximark 11.0. Merkestørrelse 25x5,7mm. 60 merker pr ark, 75 ark i pakken.